Zunanji mikrometer z mehansko številčnico, 0-25 mm

Št. art.: L40010 12440
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Merilno orodje analogni
Vrsta izdelka Bügelmessschraube

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 12440
EAN/GTIN 4946368193007
Številka proizvajalca 193-101
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Mehanski številčni prikazovalnik Hitro in brez napak odčitavanje izmerjenih vrednosti.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-15
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), ključem