Digital ABS Knife-Edge Caliper 10,1-200m

Št. art.: L40010 11814
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 11814
EAN/GTIN 4946368726908
Številka proizvajalca 573-643-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Digitalna merila z rezalnimi robovi vam nudijo naslednje prednosti: Za notranje meritve na težko dostopnih mestih Dolge, ozke merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 10,1 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi