Digitalno merilo za merjenje utorov na gredi ABS, 0-150 mm, IP67

Št. art.: L40010 11568
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Napajanje Baterijsko napajanje
Merilno območje 150 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 11568
EAN/GTIN 4946368726878
Številka proizvajalca 573-635-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ščitniki z ozkimi merilnimi površinami za merjenje utorov na gredi vam ponujajo naslednje prednosti: Merilne površine za zunanje meritve s karbidnimi konicami Ozke merilne površine omogočajo merjenje na težko dostopnih mestih.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0-150
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi