ER16 SPR 2-3 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: L24120 69
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L24120 69
EAN/GTIN 7291075133585
Številka proizvajalca 4500101

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 3 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm, velikost gredi (SS) ER16

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 3 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER16