Opis:
Osvetlitev TRUEVIEW™ visoke ločljivosti z do 2 000 lumnovDo 24 ur čas delovanja z M18™ 5,0 Ah baterijski paket3 načinov za upravljanje izhodov in čas delovanjaMagnetna montaža in do 7,5 cm vpenjalna odprtinaPrilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™359-stopinjsko vodoravno vrtenje in 160-stopinjsko navpično vrtenje za popolno prilagodljivost svetlobne glave
Lastnosti:
- Vsebina: V škatli ni baterij, polnilec ni vključen
- Akumulator: Li-ion
- Število priloženih baterij: 0
- Možnost pritrditve: Kljuka, magnet, sponka
- Skupina tveganja za spekter modre svetlobe: 1
- Barvna temperatura: 4000 km.
- Indeks barvne reprodukcije: 80
- Dostavljeno: v škatli
- Masa z akumulatorjem: 2,9 (M18 B5) EPTA KG
- Razred zaščite IP: IP20
- Sijalke: LED
- Max. čas delovanja v načinu osvetlitve z M18 B5 baterijski paket: 6/ 12/ 24 h
- Maks. Način osvetlitve Visoka/srednja/nizka: 2000/ 1000/ 500 lumnov
- Maks. Lumni: 2000
- Napetost: 18 V
Obseg dobave:
V škatli ni baterij, polnilec ni vključen