Vodoravnica Slim, 20 cm, magnetna

Št. art.: L01850 2379
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01850 2379
EAN/GTIN 4058546361792
Številka proizvajalca 4932478897
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 2 robustni akrilni viali, odporni na udarce in UV-žarke
  • Precizno frezane merilne površine (do 120 cm) za natančno poravnavo
  • Gumijasti končni pokrovčki, ki absorbirajo udarce
  • Drsni zamaški za enostavno uporabo na gladkih površinah
  • Dolgotrajna možnost obešanja za enostavno shranjevanje
  • Točnost, potrjena s strani VPA
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m)

Lastnosti:

  • Varianta izdelka: 20 cm Mag Slim Level - 10 kosov