ADAPTER ZA BITE 1/2″ KVADRATNI DO 1/4″ HEX

Št. art.: L01850 2295
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L01850 2295
EAN/GTIN 4058546297275
Številka proizvajalca 4932471828
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 1/2 kvadratni adapter po DIN 3121 / ISO 1174 s kroglično zaporo
  • 1/2 kvadratni adapter / reduktor (F) za uporabo z različnimi velikostmi kvadratnih pogonov / šesterokotnimi biti 1/4 (M)
  • Jeklo SHOCKWAVE®, odporno na udarce (krom molibden), je zelo kakovostno jeklo za izjemno dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Adapter ½″ kvadrat - ¼″ šestkotnik
  • Držalo gredi: ¼˝ šestkotnik

Obseg dobave:

1/2-palčni kvadratni --> 1/4-palčni adapter (za konice).