Polibombažen predpasnik z oprsnikom Navy R

Št. art.: L01840 1077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Številka izdelka L01840 1077
EAN/GTIN 5036108021055
Številka proizvajalca S841NAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Klasičen model in kakovostna tkanina dajeta temu predpasniku profesionalen videz. Ta priljubljen model, ki je zelo trpežen, bo ohranil barvo in obliko iz pranja v pranje.

Lastnosti:

  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Nastavljiv vratni del za varno in udobno prileganje
  • Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;