Priključna črpalka BPV 01

Št. art.: L01760 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L01760 60
EAN/GTIN 4007430414069
Številka proizvajalca 627621000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Samoporjavljanje
  • Primeren za pogonske stroje s hitrostjo od 1.800 do 2.600 /min
  • Priključen z nastavkom v vrtalno držalo pogonskega stroja
  • Temperatura vode: največ 50° C

Lastnosti:

  • Priključek za cev: 1/2″
  • Teža: 0,1 kg
  • Največja glava: 4 m.
  • Največji pretok: 1500 l/h
  • Največja sesalna višina: 2 m.