Škatla za bite SP, 15 kosov / L

Št. art.: L01750 484
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01750 484
EAN/GTIN 4061792227613
Številka proizvajalca 626718000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Biti iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2)
  • Biti z barvnimi oznakami za hitro in enostavno iskanje pravega bita
  • L=70 mm (14 kosov): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
  • 1 x Magnetno držalo za hitro menjavo bitov.