SPP 1000 brizgalna pištola na stisnjen zrak

Št. art.: L01750 335
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Prístroj na striekanie farby

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01750 335
EAN/GTIN 4007430246011
Številka proizvajalca 601570000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Razpršilna pištola za široko paleto aplikacij: Razprševanje hladnih čistil, detergentov in olj v razpršilu
  • Sesalna posoda z veliko polnilno odprtino, ki jo je enostavno polniti in čistiti

    Razpon dobave
  • EURO vijačni nastavek 1/4″, ARO/Orion vijačni nastavek 1/4″, ISO vijačni nastavek 1/4″, kovinska sesalna posoda 1 l.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6 bar
  • Teža: 0.62 kg
  • Potreba po zraku: 200 l/min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov