BS 18 Akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: L01750 33
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01750 33
EAN/GTIN 4061792227576
Številka proizvajalca 602207930
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lahek kompaktni vrtalni stroj z izjemno kratko zasnovo za vsestransko uporabo
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • Praktičen kavelj za pas, ki ga lahko brez orodja pritrdite na desno ali levo stran
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnik s hitrim delovanjem, kavelj za pas, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilec SC 30, torba za orodje, škatla za bite SP (32 kosov).

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 2 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1 - 10 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 20 mm
  • Nastavljiv navor: 0.5 - 4.5 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.92 kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Največji navor Močan navor: 48 Nm
  • Max. Navor mehka: 24 Nm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 81 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov