Cevni kolut SA 312

Št. art.: L01750 312
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L01750 312
EAN/GTIN 4007430333858
Številka proizvajalca 628824000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Z 12-metrsko zelo prožno PU cevjo
  • Priključna spojka 1/4″ univerzalna in vtičnica 1/4″ (Euro, ARO in ISO)
  • Automatska funkcija: zaklepanje in navijanje s preprostim potegom
  • S stenskim in stropnim nosilcem
  • Kovinsko ohišje
  • Dolžina priključne cevi 1 m.

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 12 mm
  • Teža: 8 kg
  • Notranji Ø: 8 mm
  • Dolžina: 12 m
  • Maks. Tlak: 12 barov