BP 500 pištola za pihanje s stisnjenim zrakom

Št. art.: L01750 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L01750 15
EAN/GTIN 4007430246271
Številka proizvajalca 601582000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Ergonomsko, hladno izolirano in lahko ohišje iz plastike, odporne proti udarcem
  • Nastavljiva količina zraka za delo, ki je usmerjeno v uporabo
  • Ručaj in luč za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih

    Razpon dobave
  • Vtičnica EURO 1/4″, podaljšek 500 mm.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 3 - 8 bar
  • Teža: 0.16 kg
  • Potreba po zraku: 130 - 350 l/min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov