M18ONEIWF12-0 BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK

Št. art.: L00820 72
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00820 72
EAN/GTIN 4002395138227
Številka proizvajalca 4933451153
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Individualne možnosti nastavitev z aplikacijo ONE-KEY
  • Posamezne nastavitve shranite v pomnilnik enote
  • Enostavno upravljanje orodij in opreme
  • M18 FIWF12 z novo tehnologijo ONE-KEY
  • Z aplikacijo ONE-KEY se poveže prek povezave Bluetooth
  • Popolna prilagoditev nastavitev orodja prek aplikacije ONE-KEY, s katero lahko orodje prilagodite svojim potrebam
  • Nadzor hitrosti, navora, začetne in končne hitrosti, zaščite pred preobremenitvijo in osvetlitve delovnega mesta LED
  • Konfigurirajte idealne nastavitve za vsako aplikacijo
  • Programiranje/hranjenje profilov za popoln nadzor
  • Izbirate lahko med številnimi prednameščenimi profili aplikacij ali pa preprosto ustvarite svoj profil za optimalen rezultat
  • V notranji pomnilnik naprave lahko shranite do 4 posamezne profile za hitro spreminjanje med delom
  • V enem programu združite vse informacije o napravah in inventarju - za popoln pregled nad delovno opremo
  • 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE M18
  • Obseg dobave: sponka za pas

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni priloženih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodano: v kartonski škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Vključen polnilnik: Ni priloženega polnilnika
  • Prestavitev hitrosti [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Navor [Nm]: 40/120/220/300
  • Strokovna hitrost [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: sponka za pas