M12HV-0 Akumulatorski ročni sesalnik

Št. art.: L00820 36
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00820 36
EAN/GTIN 4002395262908
Številka proizvajalca 4933448390
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiv kompakten ročni sesalnik
  • Okno za pregledovanje za enostavno preverjanje količine umazanije v zbiralni posodi
  • Zaviralno stikalo za neprekinjeno delovanje
  • Različne možnosti uporabe zaradi vsestranske dodatne opreme
  • Kompaktna oblika za uporabo v omejenih prostorih
  • Ojačan mehanizem zapiranja zbiralne posode ščiti pred nenamernim razlitjem
  • 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M12
  • Podporo: Filter, podaljšek 0,4 m, šoba za gnezdo in šoba za grobo umazanijo

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij: 0
  • Vrsta baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Brušena
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,2
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M12 HV-0
  • Premer cevi [mm]: 22,5
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: Obseg dobave: Filter, podaljšek 0,4 m, šoba za gnezdo in šoba za grobo umazanijo

Obseg dobave:

Filter, podaljšek 0,4 m, šoba za gnezdo, šoba za grobo umazanijo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov