M12FDGS-0 BATERIJSKI RAVNI BRUSILNIK - 0

Št. art.: L00800 519
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 519
EAN/GTIN 4058546290634
Številka proizvajalca 4933471435
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prvi ravni akumulatorski ravni brusilnik s primerljivo močjo orodja na zračni pogon
  • Kompaktna zasnova (skupna dolžina 262 mm) omogoča enostaven dostop na težko dostopnih mestih in odpira nove možnosti uporabe
  • 3stopenjska nastavitev hitrosti in občutljiv nadzor hitrosti za optimalen nadzor
  • Za brusilne plošče do Ø50 mm
  • Na voljo sta 6 in 8 mm vpenjalka
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Teža z akumulatorjem: 0,94
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Ritem v prostem teku [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 10000
  • max. hitrost v prostem teku (2. prestava): 1.000
  • Max: 15000
  • max. hitrost v prostem teku (3. prestava): 15000
  • max: Premer vpenjanja: 8
  • max. premer vpenjanja [mm]: 6/ 8
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
  • Varianta izdelka: M12 FDGS-0
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: vpenjalno držalo 6, 8 mm

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, v kartonu, 6, 8 mm vpenjalna klešče

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov