M18FIW2F12-0 Akumulatorski udarni ključ

Št. art.: L00800 5077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka L00800 5077
EAN/GTIN 4058546512187
Številka proizvajalca 4933498058
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiv - pritrdilni navor 339 Nm
  • Izjemno kompaktna oblika - skupna dolžina 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ vam omogoča hitro preklapljanje med 4 stopnjami preklapljanja z različnimi nastavitvami število vrtljajev in navora
  • Natančno delo, pomaga preprečiti poškodbe vijak in materiala, za največjo zmogljivost in najtežjih aplikacij, in za inteligentno delo, naprava samodejno izklopi, ko je vijak povezava vzpostavljena
  • Ročica za samodejni izklop pri pripenjanju z roko ne deluje več kot 34 Nm navora, da se ne zategne preveč
  • Trije indikatorji LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega prostora
  • 1/2-palčni kvadratni snap obroč
  • Kovinska sponka za pas
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulator in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosegamo najvišjo zmogljivost z največjo možno življenjsko dobo
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • število vrtljajev: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
  • Vpenjalo orodij: 1/2-colske

Obseg dobave:

V škatli ni baterij, polnilniki akumulatorjev ni vključen

Ustreznih izdelkov