M18BLSAG125XPD-0 A. kotni brusilnik

Št. art.: L00800 3272
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 3272
EAN/GTIN 4058546413958
Številka proizvajalca 4933492645
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 11.000 vrtljajev na minuto - optimizirano za rezanje
  • Varnostna sklopka ščiti uporabnika pred poškodbami zaradi povratnega udarca
  • Vgrajen sistem FIXTEC™ za menjavo diska brez orodja
  • 11.000 vrtljajev na minuto, optimizirano za uporabo pri rezanju
  • Zmogljiv brezkrtačni motor - z močjo, primerljivo z močjo 800 W brusilnika z napeljavo
  • Najbolj kompakten in najlažji akumulatorski kotni brusilnik v ponudbi
  • Varnostna sklopka ščiti uporabnika pred poškodbami zaradi povratnega udarca
  • Vgrajen sistem FIXTEC™ za menjavo diska brez orodja
  • Varnostno stikalo brez blokade s funkcijo izklopa linije, ki preprečuje samodejni zagon
  • Brezključno varovalo 125 mm z zaščitno sponko za rezanje
  • Vgrajena zaščita pred prahom preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo motorja
  • Tanek ročaj
  • Brezkrtačni motor, akumulatorski sklop REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiv baterijski sistem: združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Anti-povratni udar: Da
  • Število priloženih baterij: 0
  • Zavora: ne
  • Dostavljeno: v škatli
  • teža z baterijski paket (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 11.000 min¹
  • Maks. globina reza: 33 mm
  • Stikalo: Varnostno stikalo
  • premer plošče: 125 mm
  • Napetost: 18 V
  • številka UN: UN 3091 razred 9 Li-Metal
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da

Obseg dobave:

Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, v škatli

Ustreznih izdelkov