L4NL400-301 Baterijska luč za vrat

Št. art.: L00800 3099
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 3099
EAN/GTIN 4058546376925
Številka proizvajalca 4933479898
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Baterijo REDLITHIUM™ USB priročno napolnite s kablom USB-C prek vira USB ali stenske vtičnice (omrežni vtič ni vključen)
  • Kabel USB je priložen
  • Svetlobna rešitev TRUEVIEW™ z do 400 lumnov
  • Do 8 ur delovanja z baterijo REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah
  • 2 načina delovanja za boljši nadzor svetlobe in pomnilnik za zadnji nastavljeni način ob vklopu luči
  • Navpično vrtenje glave svetilke za 130° za optimalno nastavitev dosega svetlobe
  • Ergonomski material, odporen na znoj, za večje udobje
  • Odporna na večino kemikalij, ki se uporabljajo v avtomobilskih delavnicah
  • Stopnja zaščite IP50 za zaščito pred prahom in odpornost na padce z višine do 2 m

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x L4 B3
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterije: REDLITHIUM™ USB
  • Technologija: TRUEVIEW™
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
  • Vključen polnilec: kabel USB

Obseg dobave:

1 x L4 B3 akumulatorski paket, USB kabel, blister

Ustreznih izdelkov