Opis:
- Regulacija hitrosti za največji nadzor
- Zaklepanje orodja ONE-KEY™, sledenje orodju in varnost orodja
- Blokada vretena - večja produktivnost
- Največji nadzor za vsako uporabo - 5-stopenjski nadzor hitrosti, idealen za obdelavo nerjavnega jekla, s karbidnimi rezkarji in dodatki do 75 mm
- Moč kabla je podobna kot pri kotnem brusilniku z močjo 1200 W
- ONE-KEY™ Sledenje orodjem in varnost orodij zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vaših orodij
- ONE-KEY™ ponuja tudi zaklepanje orodja na daljavo
- Blokada vretena - večja produktivnost z zmanjšanjem števila 2 ključev
- RAPIDSTOP™ - zaustavi vse pripomočke v manj kot 2 sekundah
- Univerzalna pritrditev za 6 in 8 mm pribor
- 2 LED diodi okoli pritrdišča za osvetlitev delovnega območja
- Tanek ročaj
- Odstranljiva rešetka za prah preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo motorja
- Gumirana sprednja stran za udobno rokovanje
- Funkcija izklopa linije za preprečevanje samodejnega vklopa
- M18 FUEL™ je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
- Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri ključne gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
- Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
- 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Sistem baterij: M18
- Technologija: Brezkrtačna
- Dodana: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
- Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 8.000 - 20.000
- Maksimalni vpenjalni premer [mm]: 6 in 8
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 6 in 8 mm vpenjalnik, ključ, protiprašni pokrov
Obseg dobave:
Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD škatla, 6- in 8-milimetrska vpenjalna klešče, ključ za vijake, zaščita proti prahu