M12BI-0 BATERIJSKI KOMPRESOR

Št. art.: L00800 2474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
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
Napetost akumulatorja 12 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 2474
EAN/GTIN 4058546220693
Številka proizvajalca 4933464124
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Idealen za polnjenje avtomobilskih pnevmatik
  • Kompaktna zasnova
  • Antivibracijska noga - gumijasta prevleka preprečuje, da bi orodje med uporabo zdrsnilo
  • Funkcija samodejnega izklopa - enota se samodejno izklopi, ko doseže nastavljeni tlak
  • Osvetljen LCD-zaslon z digitalnim odčitavanjem tlaka
  • Enostavno shranjevanje cevi (66 cm), ki je na voljo na enoti
  • Baterija REDLITHIUM ima odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli (baterija ni vključena)
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE M12
  • Obseg dobave: kroglična igla, napihovalna šoba, adapter za ventil Schrader, adapter za ventil Presta

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni priloženih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij: 0
  • Vrsta baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Brušena
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,6
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M12 BI-0
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: Obseg dobave: kroglična igla, adapter za avtomobilski ventil, adapter za ventil Schrader, adapter za ventil Presta

Obseg dobave:

Kroglična igla, adapter za avtomobilski ventil, adapter za ventil Schrader, adapter za ventil Presta

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov