M18FBPV-0 AK.BACKPACK SESALNIK

Št. art.: L00800 244
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 244
EAN/GTIN 4058546224288
Številka proizvajalca 4933464483
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brushless POWERSTATE® motor za visoko sesalno moč in dolg čas delovanja motorja
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno, digitalna zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja stalno moč pod obremenitvijo
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
  • Prašni razred L z vrednostjo MAC > 1 mg/m3
  • Filter HEPA zanesljivo odstrani 99, 97 % vseh prašnih delcev do velikosti 0,3 mikrometra
  • Skladen s kompletom za odsesavanje DEK 26, sesalnik lahko preprosto priključite na električno orodje
  • Zmanjšan hrup - le 74 db
  • Ciklonska tehnologija za daljšo življenjsko dobo filtra in maksimalno visoko zmogljivost
  • Vgrajeno vzmetenje za pritrditev na lestve ali lestence
  • 3,8-litrska posoda
  • S odstranitvijo nahrbtnega pasu se lahko spremeni v nastavljiv sesalnik
  • Priloženi so sesalnik za tla, šoba za špranje, teleskopska sesalna cev, gibljiva cev, sesalni adapter

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorjem: 8,7
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M18 FBPV-0
  • Premer cevi [mm]: 36
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: Priloženi so sesalnik za tla, šoba za špranje, teleskopska sesalna cev, gibljiva cev, sesalni adapter

Obseg dobave:

Sesalnik za tla, šoba za špranje, teleskopska sesalna cev, gibljiva cev, sesalni nastavek.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov