Opis:
- Kompaktna lahka zasnova za hitro polnjenje pnevmatik osebnih avtomobilov, lahkih tovornjakov in kompaktne opreme
- Pnevmatike 235/65R16 za sprinterje napolnite v manj kot 1 minuti
- Protivibracijsko stojalo z vsemi gumijastimi nogami za preprečevanje premikanja med polnjenjem
- Z baterijo M18 5.0 lahko napolnite do 30 pnevmatik
- Največja zmogljivost 10,3 bara
- Funkcija samodejnega preverjanja tlaka se aktivira, da zagotovi doseganje ciljnega tlaka v barih
- Samodejni izklop pri izbranem baru preprečuje prekomerno napihovanje
- Tehnologija samodejnega izklopa napihne pnevmatiko do uporabnikovega vnaprej izbranega tlaka za zelo natančno napihovanje
- Priloženi so igla za polnjenje s kroglico, vpenjalnik Presta, šoba za polnjenje in vpenjalnik Schrader
- Prednastavitve za 4 bare in 3 merske enote
- Osvetljen zaslon LCD z digitalnim merilnikom tlaka in goriva, ki prikazuje preostalo polnjenje
- Prilagodljiv baterijski sistem: deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni vključena
- Baterija: Li-ion
- Baterijski sistem: M18
- Technologija: Brušena
- Dostavljeno: V škatli
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni priložen
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 1x kroglična igla, 1x nastavek za ventil Presta, 1x napihovalna šoba in 1x nastavek za ventil Schrader
Obseg dobave:
Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, v kartonu, 1x igla za balon, 1x adapter za ventil Presta, 1x nastavek za polnjenje in 1x adapter za ventil Schrader.