IRFL500 Baterijska luč

Št. art.: L00800 1955
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 1955
EAN/GTIN 4058546347796
Številka proizvajalca 4933478586
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Svetilka ima 2 načina in hiter preklop med načinom točkovnega snopa in načinom poplavnega snopaPrahoodporna in zaščitena pred začasnim potopitvijo (stopnja zaščite IP 67)Magnetni nastavek za prostoročno uporabo in shranjevanjeSnemljiva sponka za pasSvetloba utripa, kar signalizira nizko napolnjenost baterijeIntegriran REDLITHIUM; Baterijo USB lahko napolnite z napajalno banko ali drugim virom energije (omrežni napajalnik ni vključen)Robusten pleten kabel mikro USB s kovinskimi vtičiKabel USB je vključenTRUEVIEW; Visoko učinkovita svetlobna rešitev s 500 lumni in močjo snopa do 100 m

Lastnosti:

  • Vključena baterija: akumulatorska
  • Baterija: Li-ion
  • Vrsta baterije/polnilne baterije: Li-ion
  • Po tehnologiji: TRUEVIEW™
  • Dodana: Blister
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,10 (z baterijo)
  • Teža z baterijskim paketom: 0,10
  • Vključen polnilnik: kabel USB
  • Varianta izdelka: IR FL500
  • Napetost [V]: 4

Obseg dobave:

Akumulator, USB kabel, blister