{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | M18ONEIWF12-0X | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta akumulatorja | Litij-ionska | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 40 Nm | |
| Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji | 120 Nm | |
| Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji | 220 Nm | |
| Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji | 300 Nm | |
| Število udarcev, stopnja 1 | 1.300 min-1 | |
| Število udarcev, stopnja 2 | 2.100 min-1 | |
| Število udarcev, stopnja 3 | 2.550 min-1 | |
| Število udarcev v 4. stopnji | 3.200 min-1 | |
| Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
| Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
| Številka izdelka | L00800 185 | |
| EAN/GTIN | 4002395289936 | |
| Številka proizvajalca | 4933459198 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |