M18FSAGF125XPDB-0X FUEL™ A-F-S-W

Št. art.: L00800 1790
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 1790
EAN/GTIN 4058546346300
Številka proizvajalca 4933478439
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ravna oblika glave - uporabniku omogoča delo pod kotom do 42°
  • RAPIDSTOP za hitro zaviranje kolutov
  • Mrtvaško stikalo za visoko zaščito uporabnika
  • Ravna oblika glave - uporabniku omogoča delo pod kotom do 42°
  • Zagotavlja enako moč kot kotni brusilnik z vrvico z močjo 1200 W
  • RAPIDSTOP za hitro zaviranje kolutov v manj kot 2 sekundah za visoko zaščito uporabnika
  • Zaščita pred mrtvim človekom in ponovni zagon za visoko zaščito uporabnika
  • Protivibracijski stranski ročaj za manjše vibracije
  • Sistem hitre menjave FIXTEC za menjavo diska brez orodja
  • Tanka zasnova
  • Zamenljiva zaščita pred prahom, ki preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo motorja
  • 125 mm Nastavljivo varovalo brez orodja
  • Najnovejša generacija brezkrtačnega motorja POWERSTATE, elektronika REDLINK Plus in baterije REDLITHIUM zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije v težkih aplikacijah
  • 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE M18

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/paketov baterij: 0
  • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
  • Technologija: Gorivo
  • Prestavna hitrost: 8500
  • Premer jermenice: 125
  • Premer vretena: 14
  • Dodana: Škatla HD
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,6
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Prehodnost [min_1]: 8500
  • Varianta izdelka: M18 FSAGF125XPDB-0X
  • Premer kolesa [mm]: 125
  • Napetost [V]: 18
  • Vretenski navoj: M14
  • Standardna oprema: hitri sprožilec, stranski ročaj AVS, prirobnica, prirobniška matica, ključ, protiprašni pokrov

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD Box, hitri sponki, AVS stranski ročaj, prirobnica, matica prirobnice, ključ, zaščitni pokrov proti prahu

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov