Opis:
- RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje kolutov in visoko zaščito uporabnikov
- Sistem hitre menjave FIXTEC™ za menjavo diska brez orodja
- Nastavitev varovala brez orodja omogoča velike rezalne zmogljivosti
- Moč kabla je podobna moči kot pri kotnem brusilniku z močjo 1200 W
- Manjša velikost menjalnika in nižji kot pritrditve baterije - za boljše ravnotežje in ergonomijo v primerjavi s prejšnjim modelom
- RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje kolutov v manj kot 2 sekundah za visoko zaščito uporabnika
- Protivibracijski stranski ročaj za manjše vibracije
- Sistem hitre menjave FIXTEC™ za menjavo diska brez orodja
- Zasnova tankega ročaja
- Zamenljiva zaščita pred prahom preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo stroja
- 125 mm nastavitev varovala brez orodja omogoča velike zmogljivosti rezanja
- Ponovni zagon zaščite za visoko zaščito uporabnika
- M18 FUEL je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
- Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje komponente - brezkrtačni motor POWERSTATE, baterijo REDLITHIUM in elektroniko REDLINK PLUS
- Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE dosežemo največjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
- 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE M18
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Baterijski sistem: M18
- Število baterij/paketov baterij: 0
- Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
- Technologija: Gorivo
- Prestavna hitrost: 8500
- Premer jermenice: 125
- Premer vretena: 14
- Dodana: Škatla HD
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 2,7
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Prehodnost [min_1]: 8500
- Maks. globina reza: 33
- Maks. Globina reza [mm]: 33
- Varianta izdelka: M18 FSAG125XB-0X
- Premer diska [mm]: 125
- Napetost [V]: 18
- Vretenski navoj: M14
- Standardna oprema: Zamenljivo protiprašno varovalo, zaščitni pokrov, antivibracijski stranski ročaj, prirobnica, prirobniška matica, ključ, hitri odklop
Obseg dobave:
Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD Box, zamenljiva zaščitna mreža proti prahu, zaščitna kapica, protivibracijski stranski ročaj, prirobnica, matica prirobnice, ključ, hitri zapahi