M18FIW2F12-0X A.-Sch. 1/2″ Sprengr.

Št. art.: L00800 1126
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 1126
EAN/GTIN 4058546346348
Številka proizvajalca 4933478443
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
  • Kompaktna zasnova dolžine le 124 mm
  • Vijaki do M18
  • Močan - pritrdilni navor 339 Nm
  • Izredno kompaktna zasnova - skupna dolžina 124 mm
  • DRIVE CONTROL® omogoča hitro preklapljanje med 4 preLamelni brusnimi ravnmi z različnimi nastavitvami hitrosti in navora
  • Točno delo, pomaga preprečevati poškodbe vijaka in materiala, za največjo moč in najzahtevnejše aplikacije ter za pametno delo; orodje se samodejno izklopi, takoj ko je vijačni priključek izveden
  • Samodejni nadzor izklopa pri ročnem pritrjevanju ne uporabi več kot 34 Nm navora, da ne pride do pretiranega zategovanja
  • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
  • 1/2 kvadratni zaskočni obroč
  • Kovinska sponka za jermen
  • Najnovejša generacija motorja POWERSTATE® brez ščetk, Elektronika REDLINK Plus® in baterije REDLITHIUM® zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterij v težkih aplikacijah
  • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,8
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Prehodnost [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Navor [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 900
  • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 900
  • max: 1650
  • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1650
  • max: 2400
  • max. hitrost v prostem teku (4. prestava): 2400
  • max: 1200
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M18 FIW2F12-0X
  • Hitrost hoda [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Napetost [V]: 18

Obseg dobave:

V škatli obseg dobave ni baterij, v škatli obseg dobave in HD ni polnilec

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov