toplozračni feni TGP 23-66, L-BOXX

Št. art.: L00620 107369
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00620 107369
EAN/GTIN 4053423303964
Številka proizvajalca 06012A6303
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

toplozračni feni TGP 23-66, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Površinska šoba 50 mm (1 609 201 795). reducirni nastavek, 9 mm (1 609 201 797). Varilna ploščica, 10 mm (1 609 201 798). zaviti nastavek, 32 x 33 mm (1 609 390 453). Steklena zaščitna šoba 75 mm PHG-N3 (1 609 390 452). Komplet cevi, ki se skrči s toploto (1 609 201 812)