Nastavek FlexiClick GFA 12-X, nastavek za držalo za bite s šestilom 1/4

Št. art.: L00590 777
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00590 777
EAN/GTIN 3165140847643
Številka proizvajalca 1600A00F5J
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nastavek FlexiClick GFA 12-X
  • Na novo določite svoje meje - fleksibilnost s petimi rešitvami v enem samem kompaktnem orodju
  • Šestkotno držalo za bite 1/4″ s ključavnico, združljivo z GSR 12V-15 FC , nastavek ″One-click″ zagotavlja takojšnjo trdno povezavo z orodjem, popoln nadzor - nastavek GFA 12-X zagotavlja, da se vstavljeni biti trdno zaklenejo in se ne sprostijo nenamerno, kompaktna oblika - kratka oblika omogoča natančno delo, kartonska škatla

Lastnosti:

  • Teža: 0,1 kg
  • Velikost: 27 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 27 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov