Akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76, solo različica

Št. art.: L00590 699
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00590 699
EAN/GTIN 3165140813204
Številka proizvajalca 06019F2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76, Mali akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76 Professional je prvi model v 12-voltnem razredu na svetu
  • Je izjemno kompakten in ergonomičen, kar zagotavlja hitro rezanje na delovnem mestu in je praktična rešitev za rezanje v vseh okoliščinah
  • Zmogljiv brezkrtačni motor tega majhnega kotnega brusilnika omogoča hitro delo in visoko produktivnost
  • Orodje je tudi zelo vsestransko in primerno za delo z različnimi materiali, kot so rezanje kovine, ploščic in zidovja
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GWS 12V-76 Professional je prvi mali profesionalni 12-voltni kotni brusilnik na svetu

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Vrtina, Ø: 10,0 mm
  • Teža brez baterije: 0,5 kg
  • Teža z baterijo: 0. 9 kg
  • Hitrost brušenja: 19500 min-1
  • Nitek brusnega vretena: M5
  • Drsni/odrezni kolut, Ø: 76 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Neustaljenost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 13,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX vložek za GWS 12V-76
  • 1 x karbidni rezalni disk, karbidni večkotnik, 76 x 10 mm
  • 2 x rezalni disk Inox, Expert za Inox, 76 x 10 mm (na voljo posebej v pakiranju po 5: 2 608 601 520)
  • Zaščitni pokrov
  • Brez baterije(e) in brez polnilnika