Akumulatorsko vrtljivo orodje GRO 12V-35, z 2 x 2,0 Ah Li-Ion baterijo, L-BOXX

Št. art.: L00590 21
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00590 21
EAN/GTIN 3165140709002
Številka proizvajalca 06019C5001
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorsko vrtljivo orodje GRO 12V-35, Zmogljivo in vsestransko za profesionalne aplikacije, Zmogljiv motor z visoko hitrostjo za hiter potek dela, širok spekter profesionalnih aplikacij, kot so rezanje, brušenje, rezkanje, poliranje in vrtanje, zlasti na težko dostopnih mestih, udobno delo zaradi kompaktne konstrukcije, ergonomske zasnove in integrirane LED luči, 5 x rezalni disk, 32 mm; škatla z dodatno opremo; delovni nastavek; nastavek ohišja; ključ; vpenjalnik; 2 x akumulator GBA 12V 2

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Teža z baterijo: 0,62 kg
  • Prehodnost v prostem teku: 5000 - 35000 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje]: 9,0 m/s²
  • Neustavljivost K [brušenje]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 5 x rezalni kolut, 32 mm
  • Kombinacija s pripomočki
  • Trnišče
  • Priključek za ohišje
  • Ključ
  • Kolutno vpenjalno držalo
  • 2 x baterija GBA 12V 2. 0Ah
  • Hitri polnilec GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX vložka za baterijo in polnilec
  • 1/2 L-BOXX vložka za orodje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov