SDS clic hitro delujoča vpenjalna matica, debeline 14 mm. Za majhne kotne brusilnike

Št. art.: L00590 2089
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00590 2089
EAN/GTIN 3165140033206
Številka proizvajalca 1603340031
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • SDS clic M14 je vpenjalna matica za hitro in enostavno vpenjanje in sproščanje pribora za kotne brusilnike, kot so krožniki s čašami, diamantni rezalni diski in brusilni diski
  • Primerna je za vse kotne brusilnike z navojem M14 in datumom proizvodnje pred 08/90
  • Disk mora biti pri centriranju poravnan na podporni prirobnici in ne na matici.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 85 mm
  • Dimenzija višine: 20 mm
  • Dolžina dimenzije: 113 mm
  • Bruto teža: 0,14 kg
  • Debelina mm: 14
  • Neto teža: 0,13 kg
  • Obseg: 0,192 dm3