Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-90 C, 2 akumulatorski bateriji GBA 18V 5,0Ah, polnilec in L-BOXX

Št. art.: L00590 1635
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00590 1635
EAN/GTIN 4059952617251
Številka proizvajalca 06019K6006
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional je zmogljiv akumulatorski vrtalnik z brezkrtačnim motorjem, ki zagotavlja vrhunsko zmogljivost 64 Nm in 2.100 min-¹
  • Njegova kompaktna glava dolžine 163 mm zagotavlja odlično upravljanje
  • Robustno 13 mm kovinsko vpenjalno držalo zagotavlja odličen prenos navora pri vsakem delu
  • Vrtalnik ponuja odličen nadzor nad orodjem za večjo zaščito uporabnika in orodja: vmesnik HMI ponuja nastavljivo funkcijo KickBack Control, ki zmanjšuje nevarnost povratnega udarca v primeru zagozditve orodja in nenadne rotacije orodja
  • Nastavljiva funkcija natančne sklopke preprečuje prekomerno privijanje po tem, ko je dosežen nastavljeni navor, in tako zmanjšuje obrabo sklopke in hrup
  • To orodje je zasnovano za vrtanje v les z največjim premerom 68 mm in v jeklo s premerom do 13 mm
  • GSR 18V-90 C Professional je združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 68 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max.: 13 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 36/64/- Nm
  • Nastavitve navora: 21
  • Teža brez baterije: 1. 1 kg
  • Vrtilna hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Vijak Ø, max.: 12 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,6 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 210 mm

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 5,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional