Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-450 HC

Št. art.: L00590 1602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00590 1602
EAN/GTIN 4059952568010
Številka proizvajalca 06019K4000
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-450 HC, Olajšajte si delo z akumulatorskim udarnim ključem GDS 18V-450 HC Professional
  • Dva standardna načina delovanja na uporabniškem vmesniku in lesni vijaki ) zagotavljata nadzorovano uporabo in preprečujeta zlomljene glave vijakov ter izgubo kovinskih vijakov ali matic z upočasnitvijo ali izklopom vrtljivega udarnega vijačnika
  • Vsak način delovanja lahko priročno nastavite za ustrezno uporabo prek aplikacije Bosch Toolbox
  • Zategovalni navor 450 Nm in odklopni navor 800 Nm zagotavljata vrhunsko zmogljivost
  • Večja prilagodljivost in nadzor zaradi treh nastavitev hitrosti in navora
  • Vrtljivi udarni ključ je idealen za kovinske delavnice/monterje, industrijsko montažo, izdelavo okvirjev in vzdrževanje vozil pri uporabi kovinskih vijakov/matic od M10 do M20
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • GDS 18V-450 HC ima indikator stanja orodja, lučko LED in sponko za pas za večje udobje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Močni navor, max.: 450 Nm
  • Območje nastavitve navora, min./max., 1. stopnja: 0/250 Nm
  • Območje nastavitve navora, min./max., 2. stopnja: 0/330 Nm
  • Območje nastavitve navora, min./max., Stopnja): 0-3300 udarcev na minuto
  • Strok: 0-3300 udarcev na minuto
  • Vijak Ø: M 10 - M 20
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 14,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 77 mm
  • Meritve orodja (višina): 214 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 169 mm
  • Montaža orodja: kvadratna 1/2''

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla