Laserski iskalnik razdalje GLM 50-22

Št. art.: L00590 1491
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00590 1491
EAN/GTIN 4059952518800
Številka proizvajalca 0601072S00
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Laserski daljinomer GLM 50-22
  • GLM 50-22 Professional je odporen na težke razmere na gradbiščih
  • Njegova zasnova IP65 zagotavlja popolno zaščito pred prašnimi delci in vodnimi curki
  • ohišje
  • ki absorbira udarce
  • pa je odporno tudi na padce z višine 1,5 m na trd beton
  • Z gumbom za prilagajanje lahko nastavite želene merilne funkcije in nastavitve
  • Intuitivni uporabniški vmesnik podpira 30 jezikov in ponuja barvni zaslon
  • način velikih številk omogoča boljšo berljivost
  • Za samoumevno uporabo ima novo funkcijo pomoči
  • ki prikaže vse možnosti merjenja
  • Za električarje
  • klimatske tehnike in vodovodarje je idealen za nameščanje in pritrjevanje elementov na les
  • druge materiale ali mavčnokartonske plošče
  • Pri notranji gradnji je odličen za slikopleskarje
  • polagalce talnih oblog
  • polagalce ploščic ali mizarje
  • da lahko izračunajo potrebe po materialu
  • Dolga življenjska doba baterije
  • ne glede na to
  • ali uporabljate navadne alkalne baterije ali dodatni paket Li-Ion baterij

Lastnosti:

  • Samodejni izklop: 5 min
  • Število pomnilniških vrednosti: 10
  • Teža, pribl. 2 kg
  • Neposredno merjenje višine: da
  • Neposredno merjenje dolžine: ne
  • Integrirano merjenje nagiba: ne
  • Integrirana ciljna optika: ne
  • Laser dioda: 635 nm, < 1 mW
  • barva laserja: rdeča
  • razred laserja: 2
  • Merilne enote: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Merilno območje: 0. 05 - 50,00 m
  • Točnost merjenja, tipično: ± 1,5 mm* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Določen čas merjenja največ: 4 s
  • Določen čas merjenja, tipično: < 0. 5 s
  • Min/maksimalna meritev: da
  • Nit za stativ: 1/4″
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 65
  • Zaščita pred udarci: do 1,5 m
  • Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Funkcija časovnika: ne
  • Funkcija stene: ne

Obseg dobave:

  • Zaščitna torbica
  • Povoj
  • 2 x 1,5 V LR6 baterije (AA)