Akumulatorski vijačnik GSR 12V-35 HX: 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 3,0Ah, hitri polnilnik

Št. art.: L00590 1371
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00590 1371
EAN/GTIN 4059952514017
Številka proizvajalca 06019J9101
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vijačnik GSR 12V-35 HX, Popolno ravnovesje med kompaktnostjo, produktivnostjo in močjo v 12-voltnem razredu: akumulatorski vijačnik GSR 12V-35 HX Professional z brezkrtačnim motorjem
  • Ta zelo kompakten akumulatorski vijačnik zagotavlja enostaven dostop v omejenih prostorih
  • S hitrostjo 1.750 min-¹ je najhitrejše 12-voltno orodje z dvostopenjskim menjalnikom te vrste in omogoča tekoče, učinkovito delo s hitrimi rezultati
  • Zahvaljujoč praktičnemu zaklepnemu držalu za bite 1/4″ lahko bite brez težav zamenjate
  • GSR 12V-35 HX Professional je primeren za vijačenje v različne materiale
  • Orodje je združljivo z vsemi 12-voltnimi in 10,8-voltnimi akumulatorji in polnilniki Bosch Professional

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 3,0 Ah
  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Priključek za vrtalnik, izvedba: 1/4″ s šesterokotno vtičnico (ISK)
  • Območje vpenjanja priključka vrtalnika, min./max.: 0. 8 / 10 mm
  • Vrtalni Ø za les, max.: 32 mm
  • Vrtalni Ø za jeklo, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 20/35/- Nm
  • Koraka navora: 20+1
  • Območje vpenjanja, max.: 10,0 mm
  • Območje vpenjanja, min. : 0,8 mm
  • Teža brez akumulatorja: 0,57 kg
  • Prostorska hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vrtanje v kovino]: 0,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vijaki]: 0,0 m/s²
  • Mere orodja (višina): 160 mm

Obseg dobave:

  • 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 3,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX vložek za orodje in polnilnik
  • Kartona
  • 1 x sponka za pas, 1 x držalo za bite