Akumulatorski vrtalnik/vijačnik GSR 12V-35 FC, solo različica

Št. art.: L00590 1116
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00590 1116
EAN/GTIN 3165140936958
Številka proizvajalca 06019H3004
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC, Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC Professional z brezkrtačnim motorjem je najbolj vsestransko orodje v 12-voltnem segmentu za vsako uporabo
  • Sistem FlexiClick vključuje štiri dodatke in ekscentrični nastavek), ki jih je mogoče preprosto zamenjati, kombinirati in prilagoditi, kar omogoča do 8 konfiguracij in s tem največjo prilagodljivost
  • Izjemno kompaktno orodje z visoko zmogljivostjo je optimalno priročno in zato odlično za delo na težko dostopnih mestih
  • Brezkrtačni motor skupaj z elektronsko zaščito motorja zagotavlja zaščito pred preobremenitvijo in daljšo življenjsko dobo orodja
  • To orodje je odlično za vrtanje in vijačenje v les in jeklo
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GSR 12V-35 FC Professional ima tudi 2 hitrosti, samodejno zaklepanje, sponko/kljuko za pas, držalo za bite, indikator ravni napolnjenosti, elektronsko zaščito celic, LED lučko, Li-Ion baterijo, kovinsko ohišje zobnika, vrtenje v smeri urinega kazalca/proti urnemu kazalcu in predizbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max. 10 mm
  • Močni navor (mehka/trda/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Teža brez baterije: 0,59 kg
  • Prestavitev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 2. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 181 mm

Obseg dobave:

  • Karton
  • Brez baterij in brez polnilnika