4-stopenjski akumulatorski vrtalni stroj,,ASCM 18 QSW AS Komplet 5 Ah

Št. art.: L00020 110486
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L00020 110486
EAN/GTIN 4014586900803
Številka proizvajalca 71161462000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Celokovinski menjalnik s 4 zobniki za optimalno hitrost rezanja za vrtanje v kovino in samovrtanje vijakov do 6 mm,Največja raznolikost uporabe s sistemom FEIN QuickIN.
  • Hitrejše delo v kovini in lesu z enim samim strojem.,ASCM 18 QSW je s svojo kompaktno in lahko zasnovo s težo 1,3 kg najlažji 4-stopenjski vijačnik v industriji.,Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive s 3 % večjo učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.,Polnokovinsko vrtalno vpenjalno držalo QuickIN (12 Nm) z vpenjalnimi čeljusti s karbidnimi konicami in visoko vpenjalno silo.,Mehanska nastavitev navora.,Vmesnik AMPShare omogoča skoraj 1 % več izvijačev (približno 2 % več vijačenja).
  • 1 3 Ø 5 x 4 mm v les) na eno polnjenje baterije z enako kakovostjo FEIN.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Celovita zaščita uporabnika zaradi zaščite pred ponovnim zagonom, elektronske zaščite pred preobremenitvijo in zavore.,Ergonomično in prilagodljivo rokovanje zaradi stranskih držal za bite in pasove.,Združljiv z baterijami Bosch Professional 18 V od leta 28 in baterijami AMPShare.,Največji napredek dela z baterijami AMPShare 18 V ProCORE: Tehnologija COOLPACK 2. zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo baterije.
  • Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.
  • Elektronska zaščita celic ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem,Idealno opremljena za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • baterijski paketbaterijski paket kapaciteta: 5 Ah
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Motor: Brez ščetk
  • Gonilo: 4-stopenjski
  • Vmesnik dodatne opreme: QuickIN
  • Število vrtljajev v prostem teku: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 min⁻¹
  • Max. navor (trda/mehka): 40 / 30 Nm
  • Stopnje vrtilnega momenta: 20 + 1
  • vrtalna glava razponvrtalna glava razpon vpenjanja: 1,5 – 13 mm
  • Vijaki: 8 x 200 mm
  • Vrtanje Ø jeklo: 13 mm
  • Vrtalni Ø: 40 mm
  • Vrezovanje navojev: M 8
  • Masa brez akumulatorja: 1,30 kg