Tehtnica za industrijo; Max 150 kg, d = 5 g

Št. art.: KGP 100K-3
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka KGP 100K-3
EAN/GTIN 4045761217966
Številka proizvajalca KGP 100K-3
L-število L40250 3216
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • S to kombinacijo Platforma (KERN KFP V20 IP65) in digitalni tehtalni oddajnik: (KERN YKV-01): vaši postopki tehtanja ustrezajo zahtevam industrije 4.0. Preprosto nastavite platformo, povežite digitalni tehtalni oddajnik z omrežjem in začnite tehtati
  • Za hiter prenos podatkov o tehtanju v povezana omrežja, računalnike itd
  • Standardna podatkovna vmesnika USB in RS-232, napajanje prek vmesnika USBDigitalni tehtalni oddajnik s standardnim podatkovnim vmesnikom Ethernet na zahtevo
  • funkcije: Tehtanje, dehtanje
  • Notranja ločljivost 16 milijonov delov
  • Merilna frekvenca: 10 Hz posodobitve zaslona na minuto
  • Priročna konfiguracija prek priložene programske opreme
  • KERN YKV-01: Robustno ohišje iz plastičnega litega tlaka
  • KERN YKV-02: Primerno za montažo na steno in na DIN letev KERN
  • Dobava vključuje:
  • industrijsko platformo KERN KGP 100K-3
  • digitalni tehtalni oddajnik KERN YKV-01:
  • nosilec za DIN letev
  • konfiguracijsko programsko opremo za prilagajanje in upravljanje KERN YKV-01, za prikaz zbranih vrednosti v velikem formatu na računalniku ter prenos teh podatkov v druge aplikacije in programe. V ta namen se lahko rezultat vrednotenja pretvori v katero koli obliko za komunikacijo z različnimi uporabniškimi programi, npr. SAP, Oracle itd
  • Za hiter prenos podatkov o tehtanju v povezana omrežja, računalnike itd
  • Standardni podatkovni vmesnik USB in RS-232, napajanje prek vmesnika USB
  • Prosto nastavljivi formati prenosa
  • Digitalni oddajnik za tehtanje s standardnim podatkovnim vmesnikom Ethernet na zahtevo
  • Funkcije: Tehtanje, dehtanje
  • Notranja ločljivost 16 milijonov delov
  • Merilna frekvenca 10 Hz
  • Priročna konfiguracija s priloženo programsko opremo
  • KERN YKV-01: Primerno za montažo na steno in na DIN letev (po izbiri)

Lastnosti:

  • Material tehtalna plošča iz nerjavečega jekla
  • KERN YKV-01: tlorisne mere Š×G×V 100×140×36 mm
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov