Enota za ocenjevanje

Št. art.: KFS-TM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prikazovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka KFS-TM
EAN/GTIN 4045761151239
Številka proizvajalca KFS-TM
L-število L40250 1518
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Kazalnik KFS-TM
  • Homologacija EU: da
  • Kalibracija ločljivosti: 3000 e
  • Ločljivost brez kalibracije: 60000 d
  • Integriran komunikacijski protokol KERN (KCP), ki je idealen za povezavo sistema za načrtovanje virov podjetja ali ERP -
  • Združljiv z aplikacijo KERN EasyTouch

Lastnosti:

  • Zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 260 × 150 × 65 mm
  • Neto teža približno 1,00 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico