Platforma KERN KDP 10K-4,max: 10 kg, d: 0,1 g

Št. art.: KDP 10K-4
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka KDP 10K-4
EAN/GTIN 4045761232334
Številka proizvajalca KDP 10K-4
L-število L40250 3028
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Industrija 4.0: te platforme za tehtanje je mogoče preprosto vključiti v procesno verigo. Vse zbrane vrednosti lahko prek številnih vmesnikov, ki so na voljo, priročno prenesete v svoj sistem kot digitalne in že umerjene podatke ter jih nadalje obdelate. S tem prihranite stroške, čas in sredstva ter zagotovite še učinkovitejše delo
  • Priključitev tehtnice na tablični ali osebni računalnik omogoča izkoriščanje prednosti tam nameščenih aplikacij in programov, ki so običajno že prilagojeni vašim potrebam, omogočajo preprosto in priročno upravljanje ter jih je pogosto mogoče po želji tudi razširiti. To vam omogoča največjo prilagodljivost pri prikazovanju, obdelavi in shranjevanju zbranih podatkov o tehtanju, poizvedovanju in daljinskem upravljanju tehtnice: prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov z uporabo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS
  • Funkcija PRE-TARE: za ročno predhodno vlečenje znane teže posode, uporabno za preverjanje količine polnjenja
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini niti g/m, teži papirja g/m² ali drugo, na
  • Nivojski in nožni vijaki: za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Ščitnik pred vlekom: kot standard pri modelih z velikostjo tehtalne plošče , Tehtalna komora Š × D × V
  • Priloženo
    Programska oprema BalanceConnection: za prilagajanje in upravljanje naprave KERN KDP, za velikoformatni prikaz vrednosti, zbranih na računalniku, in prenos teh podatkov v druge aplikacije in programe
  • Če tehtnico povežete s tabličnim računalnikom ali osebnim računalnikom, lahko izkoristite prednosti tam nameščenih aplikacij in programov, ki so običajno že prilagojeni vašim potrebam, omogočajo preprosto in priročno upravljanje ter jih je pogosto mogoče po potrebi razširiti. To vam omogoča največjo prilagodljivost pri prikazovanju, obdelavi in shranjevanju zbranih podatkov o tehtanju
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno črpanje znane teže posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. neposreden prikaz dolžine niti v g/m, teže papirja v g/m² ali podobno
  • Vključeno v dobavo: Programska oprema BalanceConnection za prilagajanje in upravljanje naprave KERN KDP, za prikaz zbranih vrednosti v velikem formatu na računalniku ter prenos teh podatkov v druge aplikacije in programe

Lastnosti:

  • Dimenzije Tehtalna površina Š × G 160 × 160 mm, nerjaveče jeklo
  • Celotne mere Š×G×V 165×166×75 mm (brez zaščite pred prepihom)
  • Dolžina kabla približno 1,2 m
  • Neto teža približno 1,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov