Pisalo M4 z rubinasto kroglico 3,0 mm, 01-M4-R3-L18.5-ML13-SS3-2-BS7

Št. art.: K651574
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
Številka izdelka K651574
Številka proizvajalca K651574
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 2,0
  • Osnova ∅ : 7,0
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M4-R3-L18.5-ML13-SS3-2-BS7, spajkane komponente
  • Učinkovita dolžina: 13
  • Navoj: M4
  • Velikost / dimenzija: 0,09 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP članek št.: TI M4 030 07 020
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅ : 3,0
  • Material žoge: Rubin
  • Dolžina: 18,5
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: iz nerjavečega jekla
  • Qmark članek št.: TM4-3020-S
  • Renishaw članek št.: A-5000-7549
  • Drog ∅ : 3
  • Način povezave: Spajkani