Karbidni gumb, M3/ D3 x 30

Št. art.: K651434
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
Številka izdelka K651434
EAN/GTIN 4250516608030
Številka proizvajalca K651434
L-število L40700 1211
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z ravnimi tipali lahko na merjeni površini odkrivate lahko dostopne elemente.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M3-SiN3-L30-ML22,5-SCFC2-BS4
  • Učinkovita dolžina: 22,5
  • Navoj: M3
  • Velikost / dimenzija: 0,064 X 0,01 X 0,009 M
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅ : 3
  • Material žoge: Silicijev nitrid
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: Karbidna trdina
  • Renishaw članek št.: A-5004-1984