Podaljšek z gumbom, ogljikova vlakna M2x50

Št. art.: K651351
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
Številka izdelka K651351
EAN/GTIN 4250516606111
Številka proizvajalca K651351
L-število L40700 842
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podaljški so potrebni, kadar merilne točke ni mogoče doseči s samo sondo, npr. za doseganje elementov v luknjah in težko dostopnih mest na obdelovancu.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Številka starega članka: A-5003-2281
  • Koda, kratka oblika sistema: 06-M2-L50-SCFC3-BS3
  • DK: 52206003
  • Navoj: M2
  • Velikost / dimenzija: 0,095 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP članek št.: VC M2 000 03 050
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni
  • Qmark članek št.: VM2-50-G
  • Renishaw članek št.: A-5003-2281