Pisalo iz ogljikovih vlaken, M2 / D5x50

Št. art.: K651348
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
Številka izdelka K651348
EAN/GTIN 4250516606081
Številka proizvajalca K651348
L-število L40700 839
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z ravnimi tipali lahko na merjeni površini odkrivate lahko dostopne elemente.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Številka starega članka: A-5003-2286
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Učinkovita dolžina: 50
  • Navoj: M2
  • Velikost / dimenzija: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅ : 5
  • Material žoge: Rubin
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni