Stylus iz ogljikovih vlaken, M2 / D4x50

Št. art.: K651347
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
Številka izdelka K651347
EAN/GTIN 4250516606074
Številka proizvajalca K651347
L-število L40700 840
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z ravnimi tipali lahko na merjeni površini odkrivate lahko dostopne elemente.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Številka starega članka: A-5003-2285
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Učinkovita dolžina: 50
  • Navoj: M2
  • Velikost / dimenzija: 0,06 X 0,007 X 0,003 M
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅ : 4
  • Material žoge: Rubin
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni