Jeklo za pisala M3, 5,0 x 21 mm 651150

Št. art.: K651150
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
Številka izdelka K651150
EAN/GTIN 4250516602229
Številka proizvajalca K651150
L-število L40700 845
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z ravnimi tipali lahko na merjeni površini odkrivate lahko dostopne elemente.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Številka starega članka: A-5000-7630
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M3-R5-L21-ML21-SS2, 5-BS4
  • Učinkovita dolžina: 21
  • Navoj: M3
  • Velikost / dimenzija: 0,062 X 0,01 X 0,009 M
  • ITP članek št.: TI M3 050 R4 023
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅ : 5
  • Material žoge: Rubin
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: iz nerjavečega jekla
  • Qmark članek št.: TM3-5023-S
  • Renishaw članek št.: A-5000-7630