Pisalo 2,0 x 20 mm, jeklo 651019

Št. art.: K651019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka K651019
EAN/GTIN 4250516600713
Številka proizvajalca K651019
L-število L40700 808
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z ravnimi tipali lahko na merjeni površini odkrivate lahko dostopne elemente.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3
  • Učinkovita dolžina: 15,3
  • Navoj: M2
  • Velikost / dimenzija: 0,065 X 0,005 X 0,005 M
  • ITP članek št.: TI M2 020 03 021
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅: 2
  • Material žoge: Rubin
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: iz nerjavečega jekla
  • Qmark članek št.: TM2-2020-S
  • Renishaw članek št.: A-5000-3603